Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967891
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223551004E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator 25f
Kapazität = 25F
Spannung = 3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 18mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 18 x 20mm
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 8 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 24mΩ
Lebensdauer = 2000h
Serie = 235 EDLC
Toleranz = -20 → +50%
Anschlussabstand = 7.5 mmmm
Weitere Informationen:
Kapazität:
25F
Spannung:
3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
18mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
18 x 20mm
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
8 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
24mΩ
Lebensdauer:
2000h
Serie:
235 EDLC
Toleranz:
-20 → +50%
Anschlussabstand:
7.5 mmmm
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, 1967891, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Vishay, MAL223551004E3, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.