Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223551003E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 20F
Spannung = 3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 16 x 20mm
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 8 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 28mΩ
Lebensdauer = 2000h
Serie = 235 EDLC
Toleranz = -20 → +50%
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
20F
Spannung:
3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
16 x 20mm
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
8 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
28mΩ
Lebensdauer:
2000h
Serie:
235 EDLC
Toleranz:
-20 → +50%
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1967884, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Vishay, MAL223551003E3, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,52*
1 Tag
279
1
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 6,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.