Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967870
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223551011E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5f
superkondensator
Kapazität = 5F
Spannung = 3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 10 x 20mm
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 2 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 39mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = 235 EDLC
Toleranz = -20 → +50%
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Die Serie 235 EDLC von Vishay ist ein polarisierter Energiespeicherkondensator mit hoher Leistung Kapazität und Energiedichte. Wird für Stromsicherungs- und Speichergeräte für Energiegewinnungsanwendungen verwendet.Für Durchsteck- und Oberflächenmontage (SMT) erhältlich Robust für Betrieb mit hoher Luftfeuchtigkeit Wartungsfrei, kein Service notwendig
Weitere Informationen:
Kapazität:
5F
Spannung:
3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
10 x 20mm
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
2 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
39mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
235 EDLC
Toleranz:
-20 → +50%
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1967870, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Vishay, MAL223551011E3, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,56*
2 Tage
1864
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 5,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.