Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 152 CME, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF / 400V dc, Ø 16mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1967748
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215299607E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 16 x 21mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.3mm
Serie = 152 CME

Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 152 CME von Vishay sind polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-fester Elektrolyt, selbstheilend. Anwendung in: SMD-Technologie, Hochtemperatur-AufschmelzlötenVerlängerte Nutzungsdauer: bis zu 6000 h bei 105 °C Ladungs- und entladungsfest, keine Spitzenstrombegrenzung Begrenzung Vibrationsfeste, 4-polige Ausführung und 6-polige Ausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 16 x 21mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.3mm
Serie:
152 CME
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko vishay, becherelko, elektrolytkondensator smd, 1967748, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215299607E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,32*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 2,33*
€ 2,80*
2 Tage
287
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.