Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLT Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1966707
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLT-105-02-F-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = CLT

Die Samtec CLT-Serie ist eine robuste, zuverlässige 2-mm-Tiger Claw-Buchsenleiste mit zwei Wischwischbuchsen und 10 Kontaktpunkten.Isoliermaterial aus schwarzem Flüssigkristallpolymer Kontaktwerkstoff aus Phosphorbronze 4,1 A pro Stift Nennstrom Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
CLT
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 10 polig, 1966707, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLT10502FD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
56
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,43*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 136,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.