Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex PF Leerrohr Polyamid, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 15.8mm I ø 11.5mm x 10m , mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptaflex PF Leerrohr Polyamid, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 15.8mm I ø 11.5mm x 10m , mit IP-Schutzklasse
Artikel-Nr.:
     108EL-1966363
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     PFFH16/BL/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = Polyamid
Rohrtyp = Flexibel
Serie = PFmm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 11.5mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40, IP66
Betriebstemperatur max. = (Static) +110 °C, (Moving) +120°C
Biegeradius min. = 45 mm°C

10 M SCHWERKKONDUIT 16 MM FINE PITCH
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
Polyamid
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
PFmm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
11.5mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40, IP66
Betriebstemperatur max.:
(Static) +110 °C, (Moving) +120°C
Biegeradius min.:
45 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, schutzrohr 10m, 1966363, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, PFFH16BL10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 7,319* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 96,27*
€ 114,56
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 95,77*
€ 113,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 91,04*
€ 108,34
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 87,44*
€ 104,05
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 73,19*
€ 87,10
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.