Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 10μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Folienkondensator 10μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
RS PRO Folienkondensator 10μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
RS PRO Folienkondensator 10μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1964804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964804
EAN/GTIN:
     5056111956953
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 440V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MRP440
Länge = 98mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor = <0.15%

RS PRO V10
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MRP440
Länge:
98mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor:
<0.15%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 10µf, anlaufkondensator, folienkondensator 440v, 1964804, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, MRP44010UFB, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.