Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 8μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964797
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964797
EAN/GTIN:
     5056111956946
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 8µF
Spannung = 440V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MRP440
Länge = 75mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 75mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur min. = -25°C

RS PRO V10
Weitere Informationen:
Kapazität:
8µF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MRP440
Länge:
75mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 75mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 8µf, anlaufkondensator, folienkondensator 440v, 1964797, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, MRP4408UFB, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.