Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 1μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Folienkondensator 1μF ±10% / 440V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1964501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964501
EAN/GTIN:
     5056111956717
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 440V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MRP440
Länge = 56mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 56mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor = <0.15%

Serie MRP 440. Motorbetriebskondensatoren aus metallisiertem Polypropylen, gekapselt in einem nicht brennbaren Kunststoffgehäuse, das die UL-Spezifikation UL94V0 erfüllt Besonders geeignet für Motoranlauf, Motorbetriebsanwendungen mit ununterbrochenem Betrieb
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MRP440
Länge:
56mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 56mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Verlustleistungsfaktor:
<0.15%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 1µf, anlaufkondensator, folienkondensator 440v, 1964501, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, MRP4401UFC, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.