Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Semiconductor System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, QFN, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963886
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     nRF52811-QCAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1963886
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
System-On-Chip
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 5mm
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.