Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MULTIGIG RT 2-R Backplane-Steckverbinder Stecker Hohe Geschwindigkeit, 56-polig, 7-reihig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963515
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2102772-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste
Erweiterungsplatine
Backplane-Steckverbindertyp = Hohe Geschwindigkeit
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 56
Spaltenzahl = 8
Anzahl der Reihen = 7
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusematerial = LCP
Raster = 1.9mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Zinn vergoldet
Nennstrom = 1A
Anschlussart = Löten
Serie = MULTIGIG RT 2-R
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die robuste, leichte Hochgeschwindigkeits-Platine-Platine-Platine-Verbindung MULTIGIG RT 2-R von TE verfügt über die Modularität und Flexibilität des MULTIGIG RT 2-Steckverbinders mit einer neuen vierfach redundanten Kontaktstruktur, die für hohe Vibrationen ausgelegt ist.Vierfach redundantes Kontaktsystem unterstützt hohe Stöße/Vibrationen Unterstützt Ethernet-, Fibre Channel-, InfiniBand-, PCIe- und serielle RapidIO-Hochgeschwindigkeitsprotokolle Modulares, leichtes Steckverbindersystem Robuste ″pinless″-Schnittstelle Differenzial, einseitig und Leistung Robuste Führungshardware erhältlich Unterstützt 0,8-Zoll-Kartenschlitz-Rastermaße Kann mit Hochleistungsmodulen (VITA 62), HF-Modulen (VITA 67) und optischen Modulen (VITA 66) kombiniert werden Anwendungen Bodenschutz Flugkörper-Verteidigung Elektronische Systeme/C4ISR Leertaste Kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hohe Geschwindigkeit
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
56
Spaltenzahl:
8
Anzahl der Reihen:
7
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusematerial:
LCP
Raster:
1.9mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Zinn vergoldet
Nennstrom:
1A
Anschlussart:
Löten
Serie:
MULTIGIG RT 2-R
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tochterboard, Tochterplatine, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, 1963515, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, TE Connectivity, 21027721, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 61,96*
1 Tag
137
1
€ 14,99*
ab € 50,01*
€ 80,39*
2
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 91,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 90 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.858,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.