Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, QFN, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963322
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32BG21A020F1024IM32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 4.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4.1mm

Die drahtlosen SoCs der Serie EFR32BG21A020F1024IM32 EFR32BG21 umfassen einen 80-MHz-Arm Cortex-M33-Kern, der eine Vielzahl von Verarbeitungsmöglichkeiten bietet, während ein dedizierter Sicherheitskern eine schnelle Verschlüsselung, sichere Startladung und eine Debug-Zugriffssteuerung bietet. Dieses Gerät umfasst 1024 KB Flash, 96 KB RAM und ist in einem QFN32-Gehäuse erhältlich. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 20 dBm und einer ausgezeichneten Empfangsempfindlichkeit von -97 dBm (1 Mbit/s GFSK) bietet der EFR32BG21A020F1024IM32 eine robuste HF-Verbindung für zuverlässige Kommunikation für Bluetooth 5.1- und Bluetooth-Netzanwendungen. EFR32BG21A020F1024IM32-Geräte verwenden die gleichen Tools wie die EFR32BG-Serie 1 und bieten eine einfache Migration und schnelle Markteinführung mit Entwicklungskits, SDKs, mobilen Apps und unserem patentierten Netzwerkanalysator.
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
4.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1963322, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, Silicon Labs, EFR32BG21A020F1024IM32B, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.