Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, QFN, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963321
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32BG21A020F1024IM32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 4.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4.1mm
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
4.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1963321, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, Silicon Labs, EFR32BG21A020F1024IM32B, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,93*
3 Tage
267
1
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 5,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 294,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.