Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, QFN, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963318
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32MG21A020F1024IM32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 4.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4.1mm
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
4.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1963318, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, Silicon Labs, EFR32MG21A020F1024IM32B, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.