Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, QFN, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963315
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32MG21A010F1024IM32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 4.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4.1mm

Die drahtlosen SoCs der Serie EFR32MG21A010F1024IM32 EFR32MG21 umfassen einen 80-MHz-Arm Cortex-M33-Kern, der eine Vielzahl von Verarbeitungsmöglichkeiten bietet, während ein dedizierter Sicherheitskern eine faster Verschlüsselung, sicheres Laden und Debuggen der Zugriffskontrolle bietet. Das Gerät umfasst 1024 Flash, 96 RAM und ist in einem QFN32-Gehäuse erhältlich. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu + 10 dBm und einer ausgezeichneten Empfangsempfindlichkeit von -104 (250 kbit/s O-QPSK DSSS) dBm bietet der EFR32MG21A010F1024IM32 eine robuste HF-Verbindung für zuverlässige Kommunikation für Zigbee-, Thread- und Multiprotokoll-Anwendungen und ermöglicht eine größere Reichweite und zuverlässige HF-Kommunikation. EFR32MG21A010F1024IM32 verwendet die gleichen Tools wie die Serie EFR32MG 1 und bietet eine einfache Migration und schnelle Markteinführung mit Entwicklungskits, SDKs, mobilen Apps und unserem patentierten Netzwerkanalysator.
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
4.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1963315, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, Silicon Labs, EFR32MG21A010F1024IM32B, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,40*
3 Tage
226
1
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 6,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.