|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1962604 Herst.-Nr.: STM32H747I-DISCO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Starterkit Kit-Name = Discovery Kit with STM32H747XI MCU Technologie = Mikrocontroller Gerätekern = MCU
Das STM32H747I-DISCO-Starterkit ist eine vollständige Demonstration und Entwicklung Plattform für STMicroelectronics STM32H747XIH6 Mikrocontroller, entwickelt zur Vereinfachung des Benutzers Anwendungsentwicklung. STM32H747I-DISC1 ist die Teilmenge von STM32H747I-DISCO ohne das LCD-Anzeigemodul. Die gesamte Palette an Hardwarefunktionen auf den Platinen hilft dem Benutzer, die Anwendung zu verbessern Entwicklung durch eine Evaluierung aller Peripheriegeräte (USB OTG HS, Ethernet, microSD TM Karte, Sai Audio DAC Stereo mit Audio-Jack-Eingang und -Ausgang, MEMS digitales Mikrofon, SDRAM, Quad-SPI Flash, DCMI-Steckverbinder, MIPI ® DSI-Schnittstelle und andere). Arduino UNO V3- und Pmod TM/STMod+-Steckverbinder bieten einfachen Anschluss an Verlängerungsschirme oder Tochterplatinen für spezifische Anwendungen. Stlink-V3E ist in die Platine integriert, wie der integrierte Debugger und Programmiergerät für die STM32 MCU und die virtuelle USB-COM-Anschlussbrücke. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Starterkit | Kit-Name: | Discovery Kit with STM32H747XI MCU | Technologie: | Mikrocontroller | Gerätekern: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1962604, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32H747IDISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 85,50* | € 113,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 130,98* | € 163,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|