|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1962602 Herst.-Nr.: STM32H745I-DISCO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Starterkit Kit-Name = Discovery Kit with STM32H745XI MCU Technologie = Mikrocontroller Gerätekern = MCU
Die Starterkits STM32H745I-DISCO und STM32H750B-DK sind eine vollständige Demonstration und Entwicklung Plattformen für STMicroelectronics Arm ® Cortex ® -M7 und -M4 Dual-Core-basiertes STM32H745XI (STM32H745XIH6 Bestellcode) und STM32H750XB (STM32H750XBH6 Bestellcode) Mikrocontrollern. Die Starterkits STM32H745I-DISCO und STM32H750B-DK werden als Referenzdesigns für den Benutzer verwendet Anwendungsentwicklung vor der Portierung auf das Endprodukt, wodurch die Anwendungsentwicklung vereinfacht wird. Die gesamte Palette an Hardwarefunktionen auf der Platine hilft dem Benutzer, seine Anwendungsentwicklung durch zu verbessern Eine Evaluierung von fast allen Peripheriegeräten (z. B. USB OTG_FS, Ethernet 10/100Mb, eMMC, USART, Sai Audio DAC-Stereo mit Audio-Jack-Eingang und -Ausgang, MEMS-Digitalmikrofon, SDRAM, Quad-SPI-Flash-Speicher und RGB-Schnittstellen-LCD mit kapazitivem Multi-Touch-Panel). Arduino TM Uno V3 Steckverbinder bieten einfachen Anschluss an Verlängerungsschirme oder Tochterplatinen für spezifische Anwendungen. Stlink-V3E ist als integrierter Debugger und Programmiergerät für den STM32 in die Platine integriert MCU und die virtuelle USB-COM-Anschlussbrücke. Die STM32H745I-DISCO- und STM32H750B-DK-Platinen werden mit dem MCU-Gehäuse STM32CubeH7 geliefert, das Bietet eine umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek sowie verschiedene Softwarebeispiele. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Starterkit | Kit-Name: | Discovery Kit with STM32H745XI MCU | Technologie: | Mikrocontroller | Gerätekern: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1962602, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32H745IDISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 75,92* | € 102,41* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 113,90* | € 143,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|