Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 13 Lichtschalter, Wand-Montage 6A, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962308
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     13.72.8.230.B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Lichtschaltertyp = Schnittstelleneinheit
Nennstrom = 6A
Montageart = Wand
Serie = 13
Nennspannung = 230V
Länge = 22.5mm

YESLY 2-KANAL-WIRELESS-SchalterSTELLGLIEDMultifunktionsrelais kompatibel mit den beliebtesten Wandschalter-Systemen in Italien• 2 unabhängige und programmierbare Kanäle • 21 verfügbare Funktionen 1 • Standardfunktion (beide Kanäle): RI - Schrittrelais (Drucktastensteuerung) • 2 Ausgänge mit Schließerkontakten für 6 A 230 V ac • Lampenlast: 200 W 230 V ac • 2 Eingänge für verdrahtete Drucktasten (ein Eingang pro Kanal). Bis zu 5 Leuchtdrucktasten pro Eingang. Kann über Standard-Drucktasten, drahtlose Tasten, Smartphone verwaltet werden • Verwaltung von bis zu 8 Szenarien • App-Programmierung mit iOS- oder Android-Smartphone • Versorgungsspannung: 230 V ac (50/60 Hz) • Sichere Bluetooth 4.2 Low Energy Verbindung mit 128-Bit-Verschlüsselung • Kompatibel mit den gängigsten Wohn- und kommerziellen Rahmensystemen wie: Ave ® *, Bticino ® *, gewiss ® *, Simon-Urmet ® *, Vimar ® *, durch den Einsatz spezieller Adapter im Lieferumfang enthalten Typ 13.72.8.230.B002 - Anthrazit
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Schnittstelleneinheit
Nennstrom:
6A
Montageart:
Wand
Serie:
13
Nennspannung:
230V
Länge:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1962308, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Finder, 13728230B002, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 92,15*
€ 5,90*
ab € 66,27*
€ 97,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.