Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 4 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962104
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPM34TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 4 MHz
Steuerart = Strom, Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFNns
Pinanzahl = 32
Tastverhältnis max. = 60%
Länge = 5.15mm
Breite = 5.15mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
4 MHz
Steuerart:
Strom, Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFNns
Pinanzahl:
32
Tastverhältnis max.:
60%
Länge:
5.15mm
Breite:
5.15mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1962104, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, STPM34TR, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.