Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Treiber TSSOP CMOS, TTL' ESR 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962007
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3232ECTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1962007
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Logikfunktion = Treiber
Anzahl der Kanäle = 1
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 1.6mA
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Treiber
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
1.6mA
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.