Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bluetooth Modul, 4.1, 4dBm -88dBm SPI IRQ, RESET, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961998
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPBTLE-RFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1961998
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 4.1
Ausgangsleistung max. = 4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -88dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Unterstützte I/O-Schnittstellen = IRQ, RESET, SPI
Abmessungen = 13.5 x 11.5 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 13.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 11.5mm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
4.1
Ausgangsleistung max.:
4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-88dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
IRQ, RESET, SPI
Abmessungen:
13.5 x 11.5 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
13.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
11.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.