Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
Bluetooth Module
>
Artikel
STMicroelectronics Bluetooth Modul, 4.1, 4dBm -88dBm SPI IRQ, RESET, SPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1961997
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
SPBTLE-RFTR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1961997
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 4.1
Ausgangsleistung max. = 4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -88dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Unterstützte I/O-Schnittstellen = IRQ, RESET, SPI
Abmessungen = 13.5 x 11.5 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 13.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 11.5mm
Das SPBTLE-RF ist ein einfach zu bedienendes Bluetooth ® Low Energy Master/Slave-Netzwerkprozessormodul, das mit Bluetooth v4.1 kompatibel ist. Das SPBTLE-RF-Modul unterstützt mehrere Rollen gleichzeitig und kann gleichzeitig als Bluetooth Low Energy Sensor und Hub-Gerät fungieren. Der gesamte Bluetooth Low Energy Stack und die Protokolle sind in das SPBTLE-RF-Modul integriert. Der externe Host-Anwendungsprozessor, in dem sich die Anwendung befindet, wird über eine Standard-SPI-Schnittstelle mit dem SPBTLE-RF-Modul verbunden. Das SPBTLE-1S-Modul bietet eine vollständige Plattform in einem winzigen Formfaktor. Funk, integrierte Antenne und Hochfrequenz-Oszillatoren sind integriert, um eine zertifizierte Lösung zur Optimierung der Markteinführungszeiten von Endanwendungen zu bieten. Die SPBTLE-RF kann direkt mit einer 3-V-Standard-Knopfzellenbatterie, einem Paar AAA-Batterien oder einer beliebigen Stromquelle von 1,7 bis 3,6 V versorgt werden
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
4.1
Ausgangsleistung max.:
4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-88dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
IRQ, RESET, SPI
Abmessungen:
13.5 x 11.5 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
13.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
11.5mm
... >
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
Bluetooth Module
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
SPBTLERFTR
,
Semiconductors
,
Communication & Wireless Module ICs
,
Bluetooth Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,14*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.