Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungsmesser 3-Achsen SMD I2C / SPI LGA 400kHz 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961981
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LSM6DSMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Achsenanzahl = 3
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 0.488mg/LSB
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Achsenanzahl:
3
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
0.488mg/LSB
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1961981, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LSM6DSMTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.