Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961963
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM234DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Steuerart = Strom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +100° C

Die LM134/LM234/LM334 sind 3-polige einstellbare Stromquellen, die sich durch: Einen Betriebsstrombereich von 10000:1, eine ausgezeichnete Stromregelung, einen großen dynamischen Spannungsbereich von 1 V bis 10 V auszeichnen Der Strom wird durch einen externen Widerstand bestimmt, ohne dass andere externe Komponenten erforderlich sind. Rückspannungen von bis zu 20 V ziehen nur einen Strom von mehreren Mikroampere. Dadurch kann der Stromkreis als Gleichrichter und als Stromquelle in AC betrieben werden Anwendungen. Bei LM134/LM234/LM334 beträgt die Spannung am Steuerstift 64 mV bei +25 °C und ist direkt proportional zur absoluten Temperatur (°K). Die einfachste externe Widerstandsverbindung erzeugt einen Strom mit einer Temperaturabhängigkeit von ca. 0,33 %/°C. Nullpunktdrift kann durch Hinzufügen eines zusätzlichen Widerstands und einer Diode zum externen Stromkreis erreicht werden.Arbeitet mit 1V bis 40V Programmierbar von 1 μA bis 10 mA 0,02 %/V Stromregelung Anfängliche Genauigkeit: ±3 %
Weitere Informationen:
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Weitere Suchbegriffe: 1961963, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, LM234DT, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.