Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961946
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1086V33-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 6 mV
Load-Regulation = 6 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 10mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.75mm
Höhe = 15.75mm
Automobilstandard = AEC-Q100mm

Der LD1086 ist ein Spannungsregler mit niedrigem Spannungsabfall, der bis zu 1,5 A Ausgangsstrom liefern kann. Dropout ist bei maximal 1,2 V bei maximalem Ausgangsstrom garantiert und sinkt bei niedrigeren Lasten. Der LD1086 ist Pin-to-Pin-kompatibel mit älteren einstellbaren 3-poligen Reglern, bietet jedoch eine bessere Leistung in Bezug auf Abfall und Ausgangstoleranz. Im Gegensatz zu PNP-Reglern, bei denen ein Teil des Ausgangsstroms als Ruhestrom verschwendet wird, fließt der Ruhestrom LD1086 in die Last und erhöht so den Wirkungsgrad. Nur ein Kondensator mit 10 μF (Minimum) ist für Stabilität erforderlich. Das Gerät ist in einem TO-220-, D__LW_AT__2PAK-, D__LW_AT__2PAK/A-, DPAK- oder DFN8- (4x4) Gehäuse erhältlich. Durch Chip-Trimming kann der Regler sehr enge Spannungstoleranzen innerhalb von ±1 % bei 25 °C erreichen. Der LD1086 ist als Kfz-Ausführung für einstellbare Ausgangsspannungen in den TO-220- und DPAK-Gehäusen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
6 mV
Load-Regulation:
6 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
10mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.75mm
Höhe:
15.75mm
Automobilstandard:
AEC-Q100mm
Weitere Suchbegriffe: 1961946, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1086V33DG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.