Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SO, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961939
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L15ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 175 mV
Load-Regulation = 80 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 4mm

Die dreipoligen positiven Regler der Serie L78L verwenden interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung, wodurch sie im Wesentlichen unzerstörbar sind. Wenn ein geeigneter Kühlkörper vorhanden ist, können sie bis zu 100 mA Ausgangsstrom liefern. Sie sind als Festspannungsregler in einer Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, einschließlich lokaler oder On-Card-Regelung zur Beseitigung von Störungen und Verteilungsproblemen im Zusammenhang mit der Einzelpunktregelung. Darüber hinaus können sie mit Power Pass Elementen verwendet werden, um Hochstrom-Spannungsregler zu bilden. Die Serie L78L, die als Ersatz für die Zenerdiode/Widerstandskombination verwendet wird, bietet eine Verbesserung sowie einen niedrigeren Ruhestrom und ein geringeres Rauschen.Ausgangsstrom bis zu 100 mA Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 V thermischer Überlastschutz Kurzschlussschutz Es sind keine externen Komponenten erforderlich. Wahlweise erhältlich mit ±4 % (A) oder ±8 % (C) Auswahl
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
175 mV
Load-Regulation:
80 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1961939, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L15ACD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,197*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.