Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zähler SMD 14-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961927
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4093YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1961927
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SO
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = –0,5 V
Arbeitsspannnung max. = 22 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
–0,5 V
Arbeitsspannnung max.:
22 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,53*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.