|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961896 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI199V1K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor Funktion = Temperatur
Das Evaluierungskit STEVAL-MKI190V1K besteht aus einer Sonde mit dem Temperatursensor STLM20, die über Flachkabel mit der Adapterplatine STEVAL-MKIGIBV1 verbunden ist, sodass sie mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 verbunden werden kann. Die kleinen Gehäuseabmessungen des Geräts ermöglichen die Montage auf einer sehr dünnen Sonde, sodass es Temperaturmesswerte Top messen kann, die nicht durch Wärme von anderen elektronischen Bauteilen oder Platinen beeinflusst werden. Der STEVAL-MKIGIBV1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter stellt die komplette Pinbelegung des STLM20 bereit und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung betriebsbereit geliefert. Die STEVAL-MKI109V3-Hauptplatinen verfügen über einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller, der als Brücke zwischen dem Sensor und einem PC fungiert, auf dem die kostenlose grafische Benutzeroberfläche der Unico GUI oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen ausgeführt werden.Benutzerfreundliche STLM20-Platine Vollständige STLM20-Anschlussdichte für eine DIL24-Buchsenleiste Vollständig kompatibel mit STEVAL-MKI109V3-Hauptplatinen Weitere Informationen:  |  | Sensor Funktion: | Temperatur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1961896, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, STMicroelectronics, STEVALMKI199V1K, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
|  |  |
| |