|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961895 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI198V1K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor Funktion = Temperatur
Das Evaluierungskit STEVAL-MKI (WK) (WK) besteht aus einer Sonde mit dem Temperatursensor STTS751, der über Flachkabel mit der Adapterplatine STEVAL-MKIGIBV1 verbunden ist, sodass es mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 verbunden werden kann. Die kleinen Gehäuseabmessungen des Geräts ermöglichen die Montage auf einer sehr dünnen Sonde, sodass es Temperaturmesswerte Top messen kann, die nicht durch Wärme von anderen elektronischen Bauteilen oder Platinen beeinflusst werden. Der STEVAL-MKIGIBV1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter stellt die komplette Pinbelegung des STTS751 bereit und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung betriebsbereit geliefert. Die STEVAL-MKI109V3-Hauptplatinen verfügen über einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller, der als Brücke zwischen dem Sensor und einem PC fungiert, auf dem die kostenlose grafische Benutzeroberfläche der Unico GUI oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen ausgeführt werden.Benutzerfreundliche STTS751-Platine Vollständige STTS751-Anschlussdichte für eine DIL24-Buchsenleiste Vollständig kompatibel mit STEVAL-MKI109V3-Hauptplatinen Weitere Informationen:  |  | Sensor Funktion: | Temperatur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1961895, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, STMicroelectronics, STEVALMKI198V1K, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 25,67* | € 37,01* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 30,46* | € 41,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|