Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Beschleunigungssensor
>
Artikel
STMicroelectronics Beschleunigungssensor SMD Adapterplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1961890
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-MKI136V1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Technologie = Adapterplatine
Montage-Typ = SMD
Der STEVAL-MKI136V1 ist ein Leiterplattenadapter, der die Evaluierung von MEMS-Einheiten der L3GD20H-Produktfamilie erleichtert. Die Platine bietet eine effektive Lösung für einen schnellen System-Versuchsaufbau und Geräteevaluierung direkt in der eigenen Anwendung des Benutzers. Der STEVAL-MKI136V1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter stellt die komplette Pinbelegung des L3GD20H bereit und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung betriebsbereit geliefert.Vollständige L3GD20H-Anschlussdichte für eine DIL24-Standardbuchse Vollständig kompatibel mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V2
Weitere Informationen:
Technologie:
Adapterplatine
Montage-Typ:
SMD
... >
Halbleiter
>
Sensor ICs
>
Bewegungssensor ICs
Weitere Suchbegriffe:
1961890
,
Halbleiter
,
Sensor ICs
,
Bewegungssensor ICs
,
STMicroelectronics
,
STEVALMKI136V1
,
Semiconductors
,
Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.