|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961888 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI110V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technologie = Adapterplatine Montage-Typ = SMD
Der STEVAL-MKI110V1 ist ein Leiterplattenadapter, der die Evaluierung von MEMS-Einheiten der AIS328DQ-Produktfamilie erleichtert. Die Platine bietet eine effektive Lösung für einen schnellen System-Versuchsaufbau und Geräteevaluierung direkt in der eigenen Anwendung des Benutzers. Der STEVAL-MKI110V1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter stellt die komplette Pinbelegung des AIS328DQ bereit und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung betriebsbereit geliefert. Dieser Adapter wird von der Hauptplatine STEVAL-MKI109V2 unterstützt, die einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller als Brücke zwischen Sensor und PC enthält, auf dem die herunterladbare grafische Benutzerschnittstelle (Unico GUI) oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden können.Vollständige AIS328DQ-Anschlussdichte für eine DIL24-Standardbuchse Vollständig kompatibel mit der STEVAL-MKI109V2 Hauptplatine Weitere Informationen:  |  | Technologie: | Adapterplatine | Montage-Typ: | SMD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1961888, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, STEVALMKI110V1, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,80* | € 31,65* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 24,44* | € 34,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 25,83* | € 36,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|