|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961834 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA063V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = MOSFET-Schalter Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STBB1-APUR Kit-Name = Demonstration Board
Die STEVAL-ISA063V2-Demoplatine implementiert einen typischen Abwärts-Aufwärts-DC/DC-Wandler auf der Basis des hocheffizienten Dual-Mode-Abwärts-Aufwärts-DC/DC-Wandlers STMicroelectronics Stbb1-APUR mit Einfachinduktivität. Das Gerät hat eine feste Frequenz und kann Ausgangsspannungen von 1,2 V bis 5,5 V und Eingangsspannungen von 2,0 V bis 5,5 V liefern Der StBB1-APUR kann mit Eingangsspannungen arbeiten, die höher als, gleich oder niedriger als die Ausgangsspannung sind, wodurch das Produkt für einzelne Lithium-Ionen- (Li-Ion), Mehrzellalkalisch- oder NiMH-Anwendungen geeignet ist, bei denen die Ausgangsspannung innerhalb des Batteriespannungsbereichs liegt. Die integrierten MOSFET-Schalter mit niedrigem RDSonN-Kanal und P-Kanal tragen zu seinem hohen Wirkungsgrad bei.Abwärts-Aufwärts-DC/DC-Wandler Betriebseingangsspannungsbereich: 2,0 V bis 5,5 V 2 % DC-Rückkopplungstoleranz Synchrone Gleichrichtung Abschaltfunktion – 1,5 MHz Schaltfrequenz Energiesparmodus bei geringer Last Typischer Wirkungsgrad: 94% Ausgangsstrom: 1 A Abschaltstrom: 1 μA Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | MOSFET-Schalter | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STBB1-APUR | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1961834, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA063V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |