|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961830 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA042V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ST1S03 Kit-Name = Demonstration Board
Die STEVAL-ISA042V2-Demoplatine ist ein DC/DC-Abwärtswandler, der für die Versorgung des digitalen Niederspannungskerns in HDD-Anwendungen optimiert ist und die lineare Hochstromlösung generell ersetzt, wenn die Verlustleistung zu einer übermäßigen Erwärmung der Anwendungsumgebung führen kann. Er liefert bis zu 1,5 A über einen Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V. Eine hohe Schaltfrequenz (1,5 MHz) ermöglicht den Einsatz von winzigen SMD-Bauteilen sowie die Verwendung eines Widerstandsteilers zur Einstellung des Ausgangsspannungswertes. Es sind nur eine Induktivität, eine Schottky-Diode und zwei Kondensatoren erforderlich. Darüber hinaus wird eine geringe Restwelligkeit am Ausgang durch die Strommodus-PWM-Topologie und den Einsatz von SMD-Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR gewährleistet. Das Gerät ist thermisch geschützt und strombegrenzt, um Schäden durch versehentliche Kurzschlüsse zu verhindern. Es verwendet das ST1S03-Gerät. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ST1S03 | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1961830, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA042V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |