|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961819 Herst.-Nr.: STEVAL-IPE015V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Einphasiges mikroprozessbasiertes Messgerät Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STPM10 Kit-Name = Demonstration Board
Die STEVAL-IPE015V1-Demoplatine ist ein einphasiges, mikroprozessorbasiertes Messgerät der Klasse 0,5 mit Manipulationserkennung für Netzleitungssysteme von Vnom= 140 bis 300 V eff, Inom/ Imax= 2/20 ARMS, Flin= 45 bis 65 Hz und Tamb= -40 bis +85 °C. Eine Schrittmotoranzeige zeigt die Werte der vom eigenständigen Messgerät gemessenen Energie an. Die Manipulationserkennung implementiert zwei Stromwandler, die die Strom- und Neutralleiterströme überwachen. Die STEVAL-IPE015V1-Demonstration verfügt über einen 10-poligen Steckverbinder zur Verbindung mit einem Mikrocontroller oder einem PC über ein paralleles oder serielles Programmiergerät zum Lesen von Daten.Einphasig, Genauigkeitsklasse 0,5 Vnom(RMS) = 140 bis 300 V, Inom/Imax(RMS) = 2/20 A, Flin= 45 bis 65 Hz Manipulationserkennung für Netzleitungssysteme Kapazitive Netzteile JTAG-Schnittstellen-Steckverbinder Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Einphasiges mikroprozessbasiertes Messgerät | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STPM10 | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1961819, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIPE015V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |