Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED-Treiber LED-Treiberevaluierungskit Evaluierungsplatine zum Einsatz mit Hochleistungs-LED, STEVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961813
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL084V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
LED-Technologie = LED-Treiber
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit = Hochleistungs-LED
Vorgestelltes Gerät = LED6000
Kit-Name = STEVAL

Die Produktevaluierungsplatine STEVAL-ILL084V1 basiert auf der monolithischen LED6000-Stromquelle für Hochleistungs-LED-Ansteuerung. Die potenzialfreie Aufwärts-Topologie kann von dem großen Eingangsspannungsbereich LED6000 profitieren, um viele Leistungs-LEDs in Reihe zu schalten. Der LED6000 ist ein asynchroner 61-V-Schaltregler mit integriertem Leistungs-MOSFET, der je nach Anwendungsbedingungen bis zu 3 A Gleichstrom liefert. Der typische 250-mV-RSENSE-Spannungsabfall, die integrierte Umschaltfunktion auf dem Vvorspannungsstift und das leichte Lastmanagement (Impulssprung) maximieren die Leistungsumwandlungseffizienz über den gesamten Lastbereich. Das digitale Dimmen wird durch Ansteuerung des dedizierten DIM-Stifts realisiert. Die Strombegrenzungsschwelle und die Schaltfrequenz sind für die Anwendungsoptimierung einstellbar. Das Gerät umfasst einen internen 250-kHz-Oszillator, der extern bis zu 1,5 MHz eingestellt werden kann. Die Größe der Gesamtanwendung wird durch die hohe Schaltfrequenz und ihre Kompatibilität mit Keramik-Ausgangskondensatoren minimiert.
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED-Treiber
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit:
Hochleistungs-LED
Vorgestelltes Gerät:
LED6000
Kit-Name:
STEVAL
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1961813, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL084V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,95*
€ 34,11*
€ 6,90*
ab € 29,39*
€ 41,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.