Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED-Treiber LED-Treiberevaluierungskit Evaluierungsplatine zum Einsatz mit LED-Treiber, STEVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961797
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL051V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
LED-Technologie = LED-Treiber
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit = LED-Treiber
Vorgestelltes Gerät = LED2000
Kit-Name = STEVAL

Der Zweck der Evaluierungsplatine STEVAL-ILL051V2 ist die Unterstützung bei der Evaluierung des LED2000, eines monolithischen DC/DC-Abwärtswandlers mit fester Schaltfrequenz von 850 kHz. Die LED2000 wurde für den Betrieb als präzise Konstantstromquelle mit einer einstellbaren Strombelastbarkeit von bis zu 3 A dc entwickelt. Die integrierte PWM-Dimmschaltung verfügt über eine LED-Helligkeitssteuerung. Der geregelte Ausgangsstrom wird durch Anschließen eines Erfassungswiderstands an den Rückkopplungsstift eingestellt. Die Größe der Gesamtanwendung wird durch die hohe Schaltfrequenz und die Kompatibilität mit Keramik-Ausgangskondensatoren minimiert. Das Gerät ist vollständig gegen Überhitzung, Überstrom und Ausgangskurzschluss geschützt.5,5 bis 18 V Betriebseingangsspannungsbereich 850 kHz feste Schaltfrequenz 100 mV typ. Stromfühler-Spannungsabfall PWM-Dimmer ±7 % Ausgangsstromgenauigkeit Synchrone Gleichrichtung Interne Strombegrenzung thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED-Treiber
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit:
LED-Treiber
Vorgestelltes Gerät:
LED2000
Kit-Name:
STEVAL
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1961797, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, STEVALILL051V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 40,05*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,32*
€ 43,54*
€ 6,90*
ab € 35,53*
€ 48,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
LED2000DR
€ 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.