|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961791 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL020V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Demoboard Zum Einsatz mit = LED-Treiber Vorgestelltes Gerät = LED7706 Kit-Name = STEVAL
Diese Demoplatine basiert auf der LED7706 und implementiert einen hocheffizienten monolithischen Aufwärtswandler und sechs gesteuerte Stromgeneratoren (Reihen), die speziell für die Versorgung von LED-Arrays entwickelt wurden, die in der Hinterleuchtung von LCD-Panels verwendet werden. Das Gerät kann eine Ausgangsspannung von bis zu 36 V (d. H. Zehn weiße LEDs pro Reihe) verwalten. Die Generatoren können extern so programmiert werden, dass sie bis zu 30 mA senken, und können über ein PWM-Signal gedimmt werden (1 % Dimm-Tastverhältnis bei 20 kHz kann verwaltet werden). Das Gerät ermöglicht die Erkennung und Verwaltung von offenen und kurzgeschlossenen LED-Fehlern und das Loslassen ungenutzter Reihen. Grundlegende Schutzfunktionen (Ausgangsüberspannung, interner MOSFET-Überstrom und thermische Abschaltung) sind vorhanden. Weitere Informationen:  |  | LED-Technologie: | LED | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Zum Einsatz mit: | LED-Treiber | Vorgestelltes Gerät: | LED7706 | Kit-Name: | STEVAL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVALILL020V1, 1961791, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
|  |  |
| |