|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961774 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM043V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = 6-stufig BLDC Sensorloser Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L6234, STM32F051 Kit-Name = Demonstration Board
Die STEVAL-IHM043V1-Demoplatine ist ein bürstenloser Dreiphasen-Dauermagnet-Motortreiber, der einen Motor mit einer sensorlosen 6-stufigen Kommutierungstechnik ansteuern soll. Die Platine kann mit einer DC-Eingangsspannung zwischen 7 und 42 V dc betrieben werden und liefert einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von 2 A für den Motor. Der Stromkreis besteht aus drei Hauptblöcken: Der digitale Steuerblock verwendet den Mikrocontroller STM32F051 zur Implementierung der Steueralgorithmen und erzeugt die Steuersignale für die Leistungsstufe. Der zweite Block ist die Leistungsstufe, bestehend aus einer dreiphasigen Wechselrichterbrücke, die mit dem dreiphasigen Motortreiber-IC L6234 implementiert ist. Der Netzteilblock verwendet den linearen Regler ST78L33 zur Bereitstellung der 3,3-V-Logikversorgung für den Mikrocontroller.Eingangsspannungsbereich: 7 bis 42 V dc Ausgangsstrom: 2 A bis 5 A (Spitze) Kann bis zu 100 % Arbeitszyklus betreiben Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | 6-stufig BLDC Sensorloser Treiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L6234, STM32F051 | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, 1961774, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM043V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |