|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961773 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM042V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Zweifach-Niederspannungsmotorsteuerung Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L6230, STM32F303CC Kit-Name = Evaluation Board
Die Evaluierungsplatine STEVAL-IHM042V1 wurde als vollständige zweimotorige, feldorientierte Steuerungs- (FOC) Demonstrationsplattform mit STMicroelectronics Arm Cortex TM-M4F 32-Bit-Kern-basiertem Mikrocontroller STM32F303CC mit Gleitkommaunterstützung und zwei vollständig integrierten 3-phasigen Motortreibern DMOS L6230 entwickelt. Er wurde als integrierte Evaluierungsumgebung für Motorsteuerungsanwendungen im Bereich von 8 V bis 48 V DC-Busspannung (erweiterbar auf bis zu 52 V) und Nennleistung von bis zu 10 W für jeden Motorantrieb entwickelt. Das Design nutzt die Rechenleistung des STM32F303CC-Mikrocontrollers mit 48 KB internem SRAM und 256 KB Flash, 4 ADCs, 2 DACs, 7 Komparatoren, 4 Operationsverstärkern mit programmierbaren Verstärkungsfaktoren, SWD-Debugging sowie dem DMOS-Treiber L6230 mit 2,8 A Peak Strom am Ausgang, nicht ableitfähiger Überstromerkennung/-schutz, Überleitungsschutz, nicht zugesicherter Komparator, thermische Abschaltung und Unterspannungsabschaltung. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Zweifach-Niederspannungsmotorsteuerung | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L6230, STM32F303CC | Kit-Name: | Evaluation Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1961773, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM042V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |