|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961770 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM039V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Zweimotor-Antriebssteuerung Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STM32F415ZG Kit-Name = Demonstration Board
Die STEVAL-IHM039V1-Demoplatine ist eine Steuerstufe auf Basis des ARM Arm ® Cortex TM-M4-Kernbasierten STM32F415ZGT6-Mikrocontrollers von STMicroelectronics mit ein- und zweifacher Motorsteuerung. Er kann zusammen mit dem STM32 PMSM Single/Dual FOC SDK v3.2 und zwei der möglichen STMicroelectronics Evaluierungsplatinen verwendet werden, die mit MC-Steckverbindern für eine vollständige Evaluierung und Entwicklungsplattform für die Zweimotorsteuerung ausgestattet sind. Mit dedizierten Hardware-Funktionen wurde die STEVAL-IHM039V1-Demoplatine entwickelt, um Entwicklern bei der Evaluierung von ST-Geräten und bei der Entwicklung eigener Anwendungen zu helfen. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Zweimotor-Antriebssteuerung | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STM32F415ZG | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1961770, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM039V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |