|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961768 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM034V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Zweifache Motorsteuerung und PFC Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STGIPS20C60, STM32F103 Kit-Name = Dual Motor Control and PFC Demonstration Board
Der STEVAL-IHM034V2 ist eine komplette Motorsteuerungskit-Lösung für die Evaluierung des breiten Produktportfolios von STMicroelectronics ®, das auf Anwendungen zugeschnitten ist, bei denen gleichzeitig mit dem Antrieb zu arbeiten ist. Zwei Motoren in sensorloser, feldgerichteter Steuerung (FOC) und führen eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) durch digitale Steuerung eines einstufigen Aufwärtswandler-DC/DC-Wandlers durch. Zu den typischen Anwendungen gehören Raumklimageräte (RACs), bei denen diese ST-Lösung den Kompressor, Außenlüfter und PFCs ansteuern kann. Die Mikrocontrollereinheit besteht aus STMicroelectronics ARM Arm Cortex-M3 Kern-basiertem STM32F103RC, der alle zuvor genannten Aufgaben gleichzeitig ausführen kann. Die Platine ist kompatibel mit der STM32F2-Serie und der ARM Arm ® Cortex-M4-Kern-basierten STM32F4-Serie. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Zweifache Motorsteuerung und PFC | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STGIPS20C60, STM32F103 | Kit-Name: | Dual Motor Control and PFC Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Leistungsfaktorkorrektur, leistungsfaktorkorrektur, 1961768, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM034V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |