|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961766 Herst.-Nr.: STEVAL-IHM029V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STM8S103F2, T1235T Kit-Name = Universal Motor Control Evaluation Board
Die STEVAL-IHM029V2 ist eine Evaluierungsplatine für den Haushaltgerätemarkt, mit Schwerpunkt auf Staubsauger, Küchenmaschinen und Akkuwerkzeuge. Dieses System verfügt über den 20-poligen 8-Bit-STM8S103F2-Mikrocontroller mit 16 MHz (benutzerbestülbarer interner RC-Takt), mit 4 KB Flash-Speicher, einem 10-Bit-A/D-Wandler, 8/16-Bit-Timern, Kommunikationsschnittstellen und 640 Byte E2PROM. Die Netzteilschaltung verfügt über VIPer16L, einen Offline-Konverter mit einer 800-V-Leistungssektion, die gegen Stoßentladung robust ist und bei 60 kHz arbeitet. Der STEVAL-IHM029V2 richtet sich insbesondere an Staubsaugeranwendungen mit einer Leistung von bis zu 900 W. Die Motorsteuerung basiert auf Phasenwinkel. Zur Begrenzung des Einschaltstroms und möglicher Spannungsspitzen verfügt die Evaluierungsplatine über ein Sanftanlauf-Programm und eine Funktion zur reibungslosen Leistungsänderung. Im Standby-Modus hat der STEVAL-IHM029V2 eine Gesamtstromaufnahme von unter 300 mW. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STM8S103F2, T1235T | Kit-Name: | Universal Motor Control Evaluation Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1961766, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIHM029V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |