|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961744 Herst.-Nr.: STEVAL-CCA053V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Demoboard
Die STEVAL-CCA053V1 ist eine vierschichtige Demoplatine zur Evaluierung des STA333IS-Zweikanal-Sound-Terminal ® -Geräts mit hohem Wirkungsgrad.Großer Betriebsspannungsbereich: 4,5 bis 18 V FFX-Leistungsendstufe 2 x 10 W @ THD = 10 %, 8 Ohm, 12,5 V Absolute maximale Nennleistung: 20 V Coil Sättigungsstrom kompatibel mit dem Peak Current der Anwendung Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Demoboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 1961744, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, STMicroelectronics, STEVALCCA053V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
| |