|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961722 Herst.-Nr.: EVALSTGAP2SM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = STGAP2SM Isoliertes 4-A-Einfach-Gatter Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STGAP2SM Kit-Name = Demonstration Board
Der Gate-Treiber zeichnet sich durch eine 4-A-Strombelastbarkeit und Rail-to-Rail-Ausgänge aus, wodurch das Gerät auch für Hochleistungswechselrichteranwendungen wie Motortreiber in industriellen Anwendungen geeignet ist, die mit MOSFET/IGBT/SiC-Netzschalter ausgestattet sind. Es sind zwei verschiedene Varianten erhältlich: Eine mit getrennten Quell- und Senken-Ausgängen, die andere mit einem Ausgangsstift und einem dedizierten Stift für Miller Klemmfunktion. Der EVALSTGAP2S ist für beide Ausgangskonfigurationsvarianten geeignet. Das Gerät integriert Schutzfunktionen: UVLO und thermische Abschaltung sind im Lieferumfang enthalten, um das Design von Systemen mit hoher Zuverlässigkeit zu vereinfachen. Zwei Eingangsstifte ermöglichen die Auswahl der Steuersignalpolarität und implementieren außerdem einen HW-Verriegelungsschutz, um Querleitungen im Falle einer Fehlfunktion des Controllers zu vermeiden. Das Gerät ermöglicht die Implementierung von negativem Gate-Ansteuern, und die integrierten isolierten DC/DC-Wandler ermöglichen das Arbeiten mit optimierter Antriebsspannung für MOSFET/IGBT oder SiC. Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | STGAP2SM Isoliertes 4-A-Einfach-Gatter | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STGAP2SM | Kit-Name: | Demonstration Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Programmiergerät, ic spannungsregler, 1961722, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALSTGAP2SM, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 35,11* | € 49,08* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 46,76* | € 61,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|