Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LPWD5F60 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, Demonstration Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961717
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALPWD5F60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = Ansteuerung einer einphasigen Last in Full-Bridge
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = LPWD5F60
Kit-Name = Demonstration Board

Der PWD5F60 ist ein Advanced Power System-in-Package, das Gate-Treiber und vier N-Kanal-Leistungs-MOSFETs in einem kompakten QFN-Gehäuse integriert. Die integrierten Leistungs-MOSFETs haben einen RDS(ON) von 1,38 Ω und 600 V Drain-Source-Durchschlagsspannung. Die integrierten Gate-Treiber verfügen über zwei Komparatoren, die für Peak Current Control oder Überstromschutz verwendet werden können, und integrieren Bootstrap-Dioden. Dies ermöglicht es, Lasten auf kleinstem Raum effektiv anzutreiben und externe Bauteile und Stücklisten drastisch zu reduzieren. Der EVALPWD5F60 demonstriert, wie der PWD5F60 zum Antrieb einer einphasigen Last in Vollbrücken-Topologie verwendet wird. Dies ermöglicht die Steuerung der Richtung und des Werts des in die Last fließenden Stroms. Typische Anwendungen, die von der hohen Integration des PWD5F60 profitieren können, sind z. B. einphasige BLDC-Motoren und -Lüfter.
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Ansteuerung einer einphasigen Last in Full-Bridge
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
LPWD5F60
Kit-Name:
Demonstration Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Programmiergerät, ic spannungsregler, 1961717, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALPWD5F60, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,66*
€ 51,99*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,05*
€ 55,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
PWD5F60TR
€ 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.