|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961700 Herst.-Nr.: EVAL6207Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L6207Q Kit-Name = Dual Full Bridge Driver Board
Die EVAL6207Q ist eine Zweifach-Vollbrückentreiberplatine, mit der der Benutzer die L6207Q-Funktionen testen kann. Die in den L6207Q integrierten dualen Vollbrücken können zum Antrieb eines einphasigen Schrittmotors oder von bis zu vier Gleichstrommotoren (unidirektional) verwendet werden. Das Gerät umfasst außerdem zwei unabhängige PWM-Stromregler mit konstanter Ausschaltzeit. Die Platine kann mit der STEVAL-PCC009V2-Kommunikationsplatine und der PractiSPINTM2-Evaluierungssoftware betrieben werden.Spannungsbereich von 16 bis 52 V Phasenstrom bis zu 2,5 Ar.m.s. Einstellbare konstante tOFFPWM-Stromregelung Logikeingänge 5 V / 3,3 V konform Kleine Anwendungsfläche mit hoher Wärmeleistung Geeignet für den Einsatz in Kombination mit der PractiSPINTM2-Software Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L6207Q | Kit-Name: | Dual Full Bridge Driver Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, ic spannungsregler, 1961700, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVAL6207Q, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |