|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961482 Herst.-Nr.: STM32F429VET6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM32F4 Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 100 Gerätekern = ARM Cortex M4
Die STM32F427xx- und STM32F429xx-Geräte basieren auf dem leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 180 MHz arbeitet. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Präzision, die alle ARM®-Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit einfacher Präzision unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Die STM32F427xx- und STM32F429xx-Geräte verfügen über integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (Flash-Speicher bis zu 2 MByte, bis zu 256 KByte SRAM), bis zu 4 KByte Backup-SRAM, Und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Matrix angeschlossen sind. Alle Geräte bieten drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine RTC mit geringer Leistungsaufnahme, zwölf 16-Bit-Universalzeitgeber einschließlich zwei PWM-Zeitgebern für die Motorsteuerung, zwei 32-Bit-Universalzeitgeber. Sie bieten außerdem standardisierte und erweiterte Kommunikationsschnittstellen. Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM32F4 | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 100 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1961482, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F429VET6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |