|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961480 Herst.-Nr.: STM32F765ZGT6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM32F7 Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 144 Gerätekern = ARM Cortex M7
Die Geräte STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax und STM32F769xx basieren auf dem leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M7 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 216 MHz arbeitet. Der Cortex®-M7-Kern besitzt eine Gleitkommaeinheit (FPU), die Arm®-Datenverarbeitungsanweisungen mit doppelter Präzision und mit einfacher Präzision und entsprechende Datentypen unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM32F7 | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 144 | Gerätekern: | ARM Cortex M7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1961480, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F765ZGT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |