Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F7 ARM Cortex M7 LQFP 144-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961479
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F765ZGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Familie = STM32F7
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M7
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F7
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M7
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 4000 cmos, 1961479, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F765ZGT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 14,18*
2 Tage
1953
1
€ 14,99*
ab € 10,67*
€ 24,11*
1
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 29,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 850,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00838
€ 163,04*
Zubehör
ST Microelectronics
P-NUCLEO-USB002
€ 80,54*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
€ 125,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.