|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961476 Herst.-Nr.: STM32F334K8T6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM32F3 Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 32 Gerätekern = ARM Cortex M4
Die STM32F334x4/6/8-Familie umfasst den leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 72 MHz arbeitet und eine Gleitkommaeinheit (FPU), Hochgeschwindigkeits-Embedded-Speicher (bis zu 64 KB Flash-Speicher, bis zu 12 KB SRAM) einbettet, Und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind. Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM32F3 | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 32 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1961476, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F334K8T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |